Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1/2 po
- Diamètre extérieur de l’œil1 po
- Longueur de la tige2 po
- Longueur du filetage1-1/2 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Revêtement de finitionÉlectropoli
- Grade316
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFixe
- ÉpaulePas d’épaule
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.