Motion
73106809
5, 200 lb Load Limit, 7-7/8 Inches Long x 5/8 Inch Diameter Oval Eye Swivel;1-3/4 Inch Inside Width, 3 Inch Outside Width, 3/4 Inch Pin Diameter, 6-5/8 Inch Reach, 2-3/8 Inch Lower Eye Inside Height, 1-1/2 Inch Upper Eye Inside Height
N° D’ARTICLE MI06289229
N° MFR73106809
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5, 200 lb Load Limit, 7-7/8 Inches Long x 5/8 Inch Diameter Oval Eye Swivel;1-3/4 Inch Inside Width, 3 Inch Outside Width, 3/4 Inch Pin Diameter, 6-5/8 Inch Reach, 2-3/8 Inch Lower Eye Inside Height, 1-1/2 Inch Upper Eye Inside Height
N° D’ARTICLE MI06289229
N° MFR73106809
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du support de tête
    5/8 po
  • Largeur intérieure
    1-3/4 po
  • Hauteur intérieure de l’œil inférieur
    2-3/8 po
  • Largeur extérieure
    3 po
  • Longueur totale
    7-7/8 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Portée
    6-5/8 po
  • Hauteur intérieure de l’œil supérieur
    1-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Capacité de charge
    5,200 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    C1035
  • Type de pivot
    Pivot ovale pour les yeux

Aperçu

Description du fabricant
ŒILLET DE GIBRALTAR FORGÉ DE 21525 1 5/8 PO