Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1-9/32 po
- Diamètre extérieur de l’œil2-9/32 po
- Longueur de la tige1-5/8 po
- Longueur du filetage1-5/8 po
- Taille du filetage9/16-12
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeC-1035
- MatérielAcier forgé
- Types de produitsFixe
- ÉpauleÉpaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.