Motion
73108797
Capacité de 1,400 lb, acier, filetage 3/8-16 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 4 po, longueur de filetage 4 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06289335
N° MFR73108797
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,400 lb, acier, filetage 3/8-16 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 4 po, longueur de filetage 4 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06289335
N° MFR73108797
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-21/32 po
  • Longueur de la tige
    4 po
  • Longueur du filetage
    4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    C-1035
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Pas d’épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
26740 3 3/8-16X4 ZP GIBRALTAR PLAIN
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.