Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tuyau1-1/4 po
- Longueur3 po
- Longueur du filetage1-3/8 po
- Taille du filetage1/4-20
- Largeur1-3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé à chaud
- Comprend(2) Écrous
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1010
- Type de montagePas de plaque de montage
- FormeRonde
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires