Motion
82687278
7/8-9 UNC, 17-5/16 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 14 po; longueur de filetage de 4-1/4 po, largeur de 14-1/8 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289471
N° MFR82687278
Prix184.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-9 UNC, 17-5/16 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 14 po; longueur de filetage de 4-1/4 po, largeur de 14-1/8 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289471
N° MFR82687278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    14 po
  • Longueur
    17-5/16 po
  • Longueur du filetage
    4-1/4 po
  • Taille du filetage
    7/8-9
  • Largeur
    14-1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1010
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GIB53131 7/8X14-1/8X17-5/16 CHAUD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires