Motion
82687724
5/16-18 UNC, 2-11/16 po de long, bride de serrage ronde en U avec plaque de montage pour tuyau de 1-1/4 po; longueur de filetage de 1-1/8 po, 1-3/4 po de large, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289511
N° MFR82687724
Prix5.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, 2-11/16 po de long, bride de serrage ronde en U avec plaque de montage pour tuyau de 1-1/4 po; longueur de filetage de 1-1/8 po, 1-3/4 po de large, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289511
N° MFR82687724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    1-1/4 po
  • Longueur
    2-11/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Largeur
    1-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1010
  • Type de montage
    Avec plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GIB53653 5/16X1-3/4X2-11/16"PLT CHAUD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires