Motion
73107179
Capacité de 6,000 lb, acier, filetage 3/4-10 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 3 po, longueur de filetage 3 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06289546
N° MFR73107179
Prix109.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 6,000 lb, acier, filetage 3/4-10 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 3 po, longueur de filetage 3 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06289546
N° MFR73107179

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-13/16 po
  • Longueur de la tige
    3 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Grade
    C-1035
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Pas d’épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
SP13266 3/4-10X3 HDG GIBRALTAR PLAIN
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.