Motion
64498496
3/4-10, 2-1/2 po OAL, acier allié, tampon pivotant; tampon en delrine, fini oxyde noir, tampon diam. 0.625 po, longueur de filetage 2 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06289594
N° MFR64498496
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10, 2-1/2 po OAL, acier allié, tampon pivotant; tampon en delrine, fini oxyde noir, tampon diam. 0.625 po, longueur de filetage 2 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06289594
N° MFR64498496

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    0.6250 po
  • Angle pivotant
    7.50
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Fixation standard
    ISO 9001
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Matériau du tampon
    Delrin
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
NSC356-G 3/4-10X2 DELRIN TAMPON GIBRALTAR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
  • Delrin est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique. Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction.