Motion
64498553
5/16-18, 1 po OAL, acier inoxydable, tampon pivotant; tampon en delrine, fini oxyde noir, diam. tampon 0.24 po, longueur de filetage 51/64 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 5/32 po
N° D’ARTICLE MI06289600
N° MFR64498553
Prix16.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, 1 po OAL, acier inoxydable, tampon pivotant; tampon en delrine, fini oxyde noir, diam. tampon 0.24 po, longueur de filetage 51/64 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 5/32 po
N° D’ARTICLE MI06289600
N° MFR64498553

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/32 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre du tampon
    0.2400 po
  • Angle pivotant
    7.50
  • Longueur du filetage
    51/64 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Fixation standard
    ISO 9001
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau du tampon
    Delrin
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
NSSC333-G 5/16-18X51/64 COUSSIN DEL
  • Delrin est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique. Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction.
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.