Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1640 po
- Diamètre extérieur0.3284 po
- Longueur totale3/8 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Comp.B58; BH58; BL58; BM10; BMH10; BML10; D58; DL58; DSSB Series; ND58; NDL58; SSB58; SSBH58; SSBL58
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion. Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.