Motion
04394482
Longueur du corps de 0.284 po x Diam de corps de 1/8 po, Init de 2 lb à force finale de 5 lb, Plongeur à billes Steel Press Fit de 0.093 po Diam, Portée maximale de la balle de 0.035 po, +0.0010; Tolérance de +0.0020 po
N° D’ARTICLE MI06289683
N° MFR04394482
Prix17.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 0.284 po x Diam de corps de 1/8 po, Init de 2 lb à force finale de 5 lb, Plongeur à billes Steel Press Fit de 0.093 po Diam, Portée maximale de la balle de 0.035 po, +0.0010; Tolérance de +0.0020 po
N° D’ARTICLE MI06289683
N° MFR04394482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0930 po
  • Diamètre du corps
    0.1250 po
  • Longueur du corps
    0.2840 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Delrin
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    5.00 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Bride
    Non
  • Force de fin initiale
    2.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.0350 po
  • Tolérance
    +0.0010 po, +0.0020 po

Aperçu

Description du fabricant
10635 .093X.284 GIBRALTAR DELRN DE HVY