Motion
85508471
6-40, diamètre de bille de 0.078 po, longueur de corps de 5/16 po, portée maximale de bille de 0.023 po, piston à billes filetées, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force d’extrémité initiale de 0.5 lb, force d’extrémité finale de 1 lb
N° D’ARTICLE MI06289756
N° MFR85508471
Prix10.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6-40, diamètre de bille de 0.078 po, longueur de corps de 5/16 po, portée maximale de bille de 0.023 po, piston à billes filetées, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force d’extrémité initiale de 0.5 lb, force d’extrémité finale de 1 lb
N° D’ARTICLE MI06289756
N° MFR85508471

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0780 po
  • Longueur du corps
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    6-40

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    1.00 lb
  • Force de fin initiale
    0.50 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0230 po

Aperçu

Description du fabricant
10003P-G 6-40 1LB BOULE GIBRALTAR SS
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.