Motion
65220089
1/4-20, dam à bille de 0.125 po, longueur de corps de 17/32 po, portée de bille maximale de 0.035 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 3 lb, force finale de 7 lb
N° D’ARTICLE MI06289770
N° MFR65220089
Prix9.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, dam à bille de 0.125 po, longueur de corps de 17/32 po, portée de bille maximale de 0.035 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 3 lb, force finale de 7 lb
N° D’ARTICLE MI06289770
N° MFR65220089

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1250 po
  • Longueur du corps
    0.5313 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    7.00 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    3.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0350 po

Aperçu

Description du fabricant
10009P-G 1/4-20 7LB GIBRALTAR ST BALL
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.