Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.1870 po
- Longueur du corps0.6250 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Matériau de la billeAcier
- Matériau du corpsAcier
- Force finale5.00 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Force de fin initiale2.50 lb
- Portée maximale de la balle0.0480 po
Aperçu
- Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.