Motion
65219784
3/8-16, dam à bille de 0.187 po, longueur de corps de 5/8 po, portée de bille maximale de 0.048 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 6 lb, force finale de 21 lb
N° D’ARTICLE MI06289784
N° MFR65219784
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, dam à bille de 0.187 po, longueur de corps de 5/8 po, portée de bille maximale de 0.048 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 6 lb, force finale de 21 lb
N° D’ARTICLE MI06289784
N° MFR65219784

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1870 po
  • Longueur du corps
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    21.00 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    6.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0480 po

Aperçu

Description du fabricant
10016P-G LB GIBRALTAR ST 3/8-16 21 LB
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.