Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.3750 po
- Longueur du corps0.9844 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Matériau de la billeAcier
- Matériau du corpsAcier
- Force finale9.00 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Force de fin initiale4.50 lb
- Portée maximale de la balle0.0960 po
Aperçu
- Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.