Motion
77412625
1-8, Filetage mâle externe, acier allié, tête de trou d’œil, fini oxyde noir d’extrémité de tige, diam. de tige 1 po, trou de 6 po du centre à l’extrémité, grade 4140, longueur de filetage 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06289890
N° MFR77412625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8, Filetage mâle externe, acier allié, tête de trou d’œil, fini oxyde noir d’extrémité de tige, diam. de tige 1 po, trou de 6 po du centre à l’extrémité, grade 4140, longueur de filetage 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06289890
N° MFR77412625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    2-1/32 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Diamètre du trou
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur du filetage
    4-3/4 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A193-B7
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    6 po
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    4140
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
10E-B7 MACH.-G 1-8X6" 4140-B7 GIBRALTAR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.