Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête2-1/32 po
- Épaisseur de la tête1 po
- Diamètre du trou1 po
- Diamètre de la tige1 po
- Longueur du filetage2-1/32 po
- Taille du filetage1-8 po
Détails
- Fixation standardASTM A521
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTrou pour les yeux
- Trou du centre à l’extrémité6 po
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1035, C-1030
- Norme de filetageUNC
- Type de filExterne (homme)
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.