Motion
77413011
1/2-13, Filetage mâle externe, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 1/2 po, trou 6 po centre à extrémité, grades C-1035 et C-1030, longueur de filetage 31/32 po
N° D’ARTICLE MI06289901
N° MFR77413011
Prix23.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Filetage mâle externe, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 1/2 po, trou 6 po centre à extrémité, grades C-1035 et C-1030, longueur de filetage 31/32 po
N° D’ARTICLE MI06289901
N° MFR77413011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1-1/32 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre du trou
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur du filetage
    31/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A521
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    6 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1035, C-1030
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
5E-MACH.-G 1/2-13X6" C1030/C1035
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.