Motion
77413029
5/8-11, Filetage mâle externe, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 5/8 po, trou 3-1/2 po centre à extrémité, grades C-1035 et C-1030, longueur de filetage 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06289904
N° MFR77413029
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, Filetage mâle externe, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 5/8 po, trou 3-1/2 po centre à extrémité, grades C-1035 et C-1030, longueur de filetage 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06289904
N° MFR77413029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre du trou
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A521
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    3-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1035, C-1030
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
6A-MACH.-G 5/8-11X3.5"C1030/C1035
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon