Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride3/4 po
- Hauteur de la bride3/32 po
- Hauteur3/8 po
- Taille du filetage5/16-18
- Largeur sur les talons plats9/16 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- TypeÉcrou à bride
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.