Motion
00315556
3/8-16, longueur de filetage de 2 po, diam. trou de 3/8 po, acier inoxydable, boulon pivotant;grade 303, épaisseur de tête de 1/2 po, trou de 3-1/2 po du centre à l’extrémité
N° D’ARTICLE MI06290086
N° MFR00315556
Prix51.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, longueur de filetage de 2 po, diam. trou de 3/8 po, acier inoxydable, boulon pivotant;grade 303, épaisseur de tête de 1/2 po, trou de 3-1/2 po du centre à l’extrémité
N° D’ARTICLE MI06290086
N° MFR00315556

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Largeur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Trou du centre à l’extrémité
    3-1/2 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon pivotant

Aperçu

Description du fabricant
SWB-10SS-G BALANÇOIRE EN ACIER INOXYDABLE GIBRALTAR DE 3/8-16X2 PO
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
  • Les boulons pivotants ont des têtes épaisses, des tiges courtes et des filets qui ne s’étendent pas jusqu’à la tête. Leurs têtes larges et larges leur donnent plus d’espace pour pivoter dans les applications de liaison.