Motion
73261927
Vis de serrage à tête plate et à extrémité sphérique, à face plate, en acier inoxydable, 2 po OAL, 1/2-13, diamètre de la bille de 0.29 po
N° D’ARTICLE MI06290154
N° MFR73261927
Prix49.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à tête plate et à extrémité sphérique, à face plate, en acier inoxydable, 2 po OAL, 1/2-13, diamètre de la bille de 0.29 po
N° D’ARTICLE MI06290154
N° MFR73261927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2900 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    3/8 po
  • Longueur sous la tête
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Style
    Face plate et plate
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    En-tête

Aperçu

Description du fabricant
9817SS-G BALLE PLATE 1/2-13X1-1/2" EN ACIER INOXYDABLE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.