Motion
00316075
Boulon de 5/16 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 11/32 po à l’intérieur x 3/4 po DE, 1/4 po d’épaisseur, rayon de 1 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290240
N° MFR00316075
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 5/16 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 11/32 po à l’intérieur x 3/4 po DE, 1/4 po d’épaisseur, rayon de 1 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290240
N° MFR00316075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Rayon
    1 po
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303

Aperçu

Description du fabricant
SP-01SS-G 5/16X3/4 PO GIBRALTAR SS SS SPHERI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.