Motion
00316471
Filetage UNC de 1/4-20 po, sans revêtement, écrou moleté rond en laiton; hauteur totale de 1/4 po, diam. 7/8 po x hauteur de tête de 3/16 po, diam. 5/8 po x hauteur de base de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI06290251
N° MFR00316471
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage UNC de 1/4-20 po, sans revêtement, écrou moleté rond en laiton; hauteur totale de 1/4 po, diam. 7/8 po x hauteur de tête de 3/16 po, diam. 5/8 po x hauteur de base de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI06290251
N° MFR00316471

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    5/8 po
  • Hauteur de la base
    1/16 po
  • Diamètre de la tête
    7/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Hauteur totale
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Moleté rond
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou de contrôle

Aperçu

Description du fabricant
KN-25B-G 1/4-20X7/8 PO GIBRALTAR BRS
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur.
  • Vérifiez que les écrous sont installés à la main sur le premier écrou pour empêcher les fixations de se desserrer. Ils sont utilisés dans des applications à vibration élevée.
  • Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
  • UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.