Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base5/8 po
- Hauteur de la base1/16 po
- Diamètre de la tête7/8 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Hauteur totale1/4 po
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteMoleté rond
- MatérielAcier inoxydable
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou de contrôle
Aperçu
- Vérifiez que les écrous sont installés à la main sur le premier écrou pour empêcher les fixations de se desserrer. Ils sont utilisés dans des applications à vibration élevée.
- Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
- UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.