Motion
09662974
1-3/32 po OAL, hauteur de tête de 5/8 po, diamètre extérieur de 5/8 po, acier à faible teneur en carbone, mise à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, 3/8 po Pin Diam
N° D’ARTICLE MI06290446
N° MFR09662974
Prix18.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/32 po OAL, hauteur de tête de 5/8 po, diamètre extérieur de 5/8 po, acier à faible teneur en carbone, mise à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, 3/8 po Pin Diam
N° D’ARTICLE MI06290446
N° MFR09662974

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Hauteur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.3760 po

Détails

  • Type de bouton
    Appuyez sur Fit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Appuyez sur Type d’ajustement
    Mise à la terre

Aperçu

Description du fabricant
646460-G 5/8X5/8X1-1/4 GIBRALTAR MOULU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon