Motion
09663733
Alésoir de 0.7498 po, longueur de nez de 9/16 po, collier de 1-1/8 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 1.0018 po, longueur de queue de 3/4 po, AAL de 1-7/16 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290459
N° MFR09663733
Prix18.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 0.7498 po, longueur de nez de 9/16 po, collier de 1-1/8 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 1.0018 po, longueur de queue de 3/4 po, AAL de 1-7/16 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290459
N° MFR09663733

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du collier
    1-1/8 po
  • Diamètre du nez
    0.7498in
  • Longueur du nez
    9/16in
  • Longueur totale
    1-7/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677023-G 0,7498 BULLET GIBRALTAR ROND
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.