Motion
64214273
6mm billes Diam, 3mm billes Diam, bille d'outillage d'inspection en acier ; Tige Press-Fit, 12mm billes Centre à Bas de la tige, 6mm billes Centre à Bas de l'épaule, avec épaulement
N° D’ARTICLE MI06290489
N° MFR64214273
Prix90.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6mm billes Diam, 3mm billes Diam, bille d'outillage d'inspection en acier ; Tige Press-Fit, 12mm billes Centre à Bas de la tige, 6mm billes Centre à Bas de l'épaule, avec épaulement
N° D’ARTICLE MI06290489
N° MFR64214273

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    6.00 mm
  • Diamètre de la tige
    3.00 mm

Détails

  • Partie inférieure du centre de la bille à la tige
    12.00 mm
  • Balle du centre à l’épaule
    6.00 mm
  • Concentricité de la tige à billes
    0.0002 po
  • Échappement
    Non
  • Traité à la chaleur
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce jointe de tige
    Press-Fit
  • Tolérance de la tige
    -0.0000 po : +0.0003 po
  • Épaule
    Oui
  • Tige taraudée
    Non
  • Style de boule d’outillage
    Inspection

Aperçu

Description du fabricant
826808-G 6MM GIBRALT D’AJUSTEMENT DE PRESSE À BILLES
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.