Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille12.00 mm
- Diamètre de la tige6.00 mm
- Diamètre de l’épaulement12.50 mm
Détails
- Partie inférieure du centre de la bille à la tige22.00 mm
- Balle du centre à l’épaule12.00 mm
- Concentricité de la tige à billes0.0002 po
- ÉchappementNon
- Traité à la chaleurOui
- MatérielAcier
- Type de pièce jointe de tigeFiletage
- ÉpauleOui
- Tige taraudéeNon
- Style de boule d’outillageInspection
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.