Spécifications
Dimensions
- Diamètre du collier9/16 po
- Diamètre du nez0.2499in
- Longueur du nez7/32in
- Longueur totale21/32 po
Détails
- MatérielAcier
- Forme du nezPuce
- Tolérance+0.0000in
Aperçu
- L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.