Motion
85253425
8mm 135° Mèche pour machine à vis en carbure solide cannelure spiralée, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure de 1-5/8 po, OAL 2-13/16 po, pointe fendue, tige droite
N° D’ARTICLE MI06291767
N° MFR85253425
Prix109.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8mm 135° Mèche pour machine à vis en carbure solide cannelure spiralée, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure de 1-5/8 po, OAL 2-13/16 po, pointe fendue, tige droite
N° D’ARTICLE MI06291767
N° MFR85253425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.3150 po
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +0.0000 à -0.0005 po
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Carbure solide
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale lente
  • Tige filetée
    Non
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Configuration Web
    Parallèle
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
460-403150 8.00MM 1350 2 FLT RHC ATRAX
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les mèches à spirale lente ont des cannelures plus larges et sont utilisées dans les aliments plus lourds
  • Ils sont utilisés sur des matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le laiton, le cuivre et la fonte
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.