Motion
85282986
Diam 1/4 po coupé, tige 1/8 po Diam, pointe de trépan en carbure à coupe unique, OAL 1-3/4 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06292198
N° MFR85282986
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/4 po coupé, tige 1/8 po Diam, pointe de trépan en carbure à coupe unique, OAL 1-3/4 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06292198
N° MFR85282986
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SG-51SC-ATX SG51 SC 1/4X1/2X1/8" ATRAX
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.