Motion
85288140
Diam 5/8 po coupé, dam à tige 1/4 po, extrémité de rayon de fraise à flamme à coupe unique en carbure, OAL 3-3/16 po, LOC 1-7/16 po
N° D’ARTICLE MI06292398
N° MFR85288140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5/8 po coupé, dam à tige 1/4 po, extrémité de rayon de fraise à flamme à coupe unique en carbure, OAL 3-3/16 po, LOC 1-7/16 po
N° D’ARTICLE MI06292398
N° MFR85288140
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-7/16 po
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SH-6SC-ATX SH6 SC 5/8X1-7/16X1/4" ATRAX
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.