Motion
07588544
Diam 5/8 po coupé, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique monocoupe en carbure avec extrémité coupée, OAL 2-3/4 po, LOC 1 po
N° D’ARTICLE MI06292475
N° MFR07588544
Prix81.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5/8 po coupé, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique monocoupe en carbure avec extrémité coupée, OAL 2-3/4 po, LOC 1 po
N° D’ARTICLE MI06292475
N° MFR07588544

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SB-6SC-ATX SB6 MSR 5/8X1X1/4" GLUCIDES ATRAX
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.