Motion
07588817
Diam 3/8 po, Diam à tige 1/4 po, 13° Fraise conique inversée à coupe unique en carbure, OAL 2-1/4 po, LOC 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06292499
N° MFR07588817
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3/8 po, Diam à tige 1/4 po, 13° Fraise conique inversée à coupe unique en carbure, OAL 2-1/4 po, LOC 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06292499
N° MFR07588817
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    13
  • Longueur de la coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SN-2SC-ATX SN2 MSR 3/8X3/8"13D ATRAX
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.