Spécifications
Dimensions
- Diamètre du disque9-1/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du disqueMarron
- GradeMoyen
- Numéro de grain80
- Rpm max.8,000
- Numéro d'article MSC04011003
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.