Motion
86779196
Disque à lamelles - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 120 grains, 13,300
N° D’ARTICLE MI06293774
N° MFR86779196
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 120 grains, 13,300
N° D’ARTICLE MI06293774
N° MFR86779196
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    13,300
  • Série
    GP-Z

Aperçu

Description du fabricant
25217 4-1/2X5/8-11 120G ZIRC TRU-MAXX
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisés sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 27 sont moins agressifs et sont utilisés principalement sur des surfaces planes pour meuler un fini plus lisse.