Motion
86779501
4-1/2" 120 Grit 7/8" Center Hole Type 29 Zirconia Alumina Flap Disc;Fine Grade, Coated, Arbor Attachment, 13,300 RPM
N° D’ARTICLE MI06293799
N° MFR86779501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2" 120 Grit 7/8" Center Hole Type 29 Zirconia Alumina Flap Disc;Fine Grade, Coated, Arbor Attachment, 13,300 RPM
N° D’ARTICLE MI06293799
N° MFR86779501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    13,300
  • Série
    GP-Z

Aperçu

Description du fabricant
25248 4-1/2X7/8 PO 120G ZIRC TRU-MAXX
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 29 sont plus agressifs et la face inclinée offre un contact de surface plus important pour un retrait plus élevé des stocks.