Spécifications
Dimensions
- Taille du trou3 po
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de cautionnementVitrifié
- Caractéristiques et avantagesRoue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
- GradeGrossière, grossière
- Structure céréalière5,5
- Numéro de grain46
- Rpm max.2069 tr/min
- PorositéNon poreux
- Spécification28A46H5V31
- Couleur de la roueBlanc
- Dureté des rouesH
- Valeur nominale de dureté des rouesDoux
Aperçu
- Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.