Motion
06294094
Meule Tru-Maxx
N° D’ARTICLE MI06293969
N° MFR06294094
Prix159.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule Tru-Maxx
N° D’ARTICLE MI06293969
N° MFR06294094

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    5 po
  • Épaisseur globale
    2.0000 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    7-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po
  • Épaisseur de la roue
    2.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Deux côtés encastrés.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière
  • Structure céréalière
    5,5
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2069 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Porosité
    Non poreux
  • Types de produits
    Meule
  • Spécification
    29A46J5V31
  • Couleur de la roue
    Rose
  • Dureté des roues
    J
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 7

Aperçu

Description du fabricant
T7-12P31361-T 12X2X5 29A46J ROSE GRIN
  • Deux côtés encastrés.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.