Motion
06294367
Diam de 7 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 1 po, dureté H, meule à surface 46 grains; oxyde d’aluminium, type 5, qualité grossière, 3,600 tr/min max., liaison vitrifiée, encastrement unilatéral
N° D’ARTICLE MI06293974
N° MFR06294367
Prix41.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 7 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 1 po, dureté H, meule à surface 46 grains; oxyde d’aluminium, type 5, qualité grossière, 3,600 tr/min max., liaison vitrifiée, encastrement unilatéral
N° D’ARTICLE MI06293974
N° MFR06294367

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    3 po
  • Diamètre de la roue
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Un côté encastré.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière, grossière
  • Structure céréalière
    6,6
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    28A46H6V31
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Dureté des roues
    H
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
T5-7W31692-T 7X1X1-1/4 28A46H BLANC
  • Un côté encastré.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.