Motion
63952337

PRO-SAFE
63952337

Gants de travail à protection générale en mélange de coton enduit de PVC, taille TG (10) - Pour usage général, entièrement enduits, poignet en tricot, noir/naturel, jumelés
N° D’ARTICLE MI06303786
N° MFR63952337
Prix1.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
63952337

Gants de travail à protection générale en mélange de coton enduit de PVC, taille TG (10) - Pour usage général, entièrement enduits, poignet en tricot, noir/naturel, jumelés
N° D’ARTICLE MI06303786
N° MFR63952337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Poids du matériel
    7 g
  • Taille pour homme
    Très grand
  • Taille pour femmes
    2X-Large

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Pois
  • Couverture du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Beige, noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Mélange de coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
PS9668XL CTN/POLY 7GAGE XL 1/PR PROSAFE
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.