Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeSans enregistrement
- JetableOui
- Méthode d’insertionDéroulement
- Qualité détecteur de métauxNon détectable
- Taux de réduction du bruit Nbre32 dB
- Couleur de la ficheOrange
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la fichePuce
- Code PSC4240
- StyleSans enregistrement
Aperçu
Description du fabricant
ERP-TAP-UNC FORME DE BALLE 200PR BOÎTE
- Les bouchons d’oreilles jetables sont jetés après une seule utilisation
- Ils sont économiques et offrent un haut niveau de confort. Les bouchons d’oreille à rouler sont conçus pour être roulés entre le pouce et l’index avant d’être insérés dans l’oreille
- Une fois inséré, le matériau se dilate pour créer un joint d’étanchéité. Les bouchons d’oreilles sans cordelette ne sont pas dotés d’une bande ou d’un cordon
- Ils sont économiques, souples et peuvent facilement se former au conduit auditif lorsqu’ils sont insérés.