Spécifications
Dimensions
- Profondeur20 po
- Pression de débit30 psi
- Hauteur20-1/2 po
- Largeur22 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z358.1-2004
- Capacité16.00 gal (É.-U.)
- Durée du débit15 minutes
- Débit0.40 gal/min
- ComprendCartouche de conservation
- MatérielPolyéthylène
- Type de produitBouteilles de lavage des yeux et stations de bouteilles
- Code PSC4240
- TypeNourriture par gravité
Aperçu
- Le polyéthylène (HPPE) est une fibre ultrafine qui est plus résistante que l’acier. Il est respirant, durable et résistant aux huiles.