Motion
62841697

PRO-SAFE
62841697

6' Long, 350 Lb Capacity, 1 Leg Locking Snap Hook Harness Lanyard - Polyester Webbing, Locking Snap Hook Anchorage Connection
N° D’ARTICLE MI06304162
N° MFR62841697
Prix96.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
62841697

6' Long, 350 Lb Capacity, 1 Leg Locking Snap Hook Harness Lanyard - Polyester Webbing, Locking Snap Hook Anchorage Connection
N° D’ARTICLE MI06304162
N° MFR62841697

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.00 pi

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton verrouillable
  • Cote ANSI
    Z359.3; A10.32
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    350 lb
  • Couleur
    Jaune
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton verrouillable
  • Matériel
    Sangle en polyester
  • Nombre de jambes
    1
  • Code PSC
    4240
  • Type
    Longe

Aperçu

Description du fabricant
PS-LAN-WB2 1"X6'ADJ AVEC TOILE ANSI SNPHK