Motion
62841713

PRO-SAFE
62841713

Long. 50 pi, capacité de 350 lb, cordage de sécurité du harnais de mousqueton verrouillable à 1 pied - Diam 5/8 po, corde en mélange de poly, raccordement d’ancrage de mousqueton verrouillable
N° D’ARTICLE MI06304164
N° MFR62841713
Prix200.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
62841713

Long. 50 pi, capacité de 350 lb, cordage de sécurité du harnais de mousqueton verrouillable à 1 pied - Diam 5/8 po, corde en mélange de poly, raccordement d’ancrage de mousqueton verrouillable
N° D’ARTICLE MI06304164
N° MFR62841713

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    50.00 pi

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton verrouillable
  • Cote ANSI
    Z359.1; A10.32
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    350 lb
  • Couleur
    Blanc
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton verrouillable
  • Matériel
    Corde en mélange de poly
  • Nombre de jambes
    1
  • Code PSC
    4240
  • Type
    Cordage de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
PS-LIF50P 5/8"X50' POLYBLEND RPE