Motion
76551910

PRO-SAFE
76551910

PRO-SAFE Gants de travail en tissu - Taille unique pour toutes les tailles, poignets en tricot, toile de coton
N° D’ARTICLE MI06304325
N° MFR76551910
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
76551910

PRO-SAFE Gants de travail en tissu - Taille unique pour toutes les tailles, poignets en tricot, toile de coton
N° D’ARTICLE MI06304325
N° MFR76551910
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Poids du matériel
    Coupure robuste 18 oz
  • Taille pour homme
    Universelle
  • Taille pour femmes
    Universelle

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Sexe
    Homme
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Toile de coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Toile de coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume double
  • Types de produits
    Gants de travail
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Dissipation statique
    Non
  • Type
    Gants

Aperçu

Description du fabricant
76551910 18 OZ TRICOT POIGNET HOMMES PR COTON
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.