Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Matériau arrièreÉlastique
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainJumelé
- Haute visibilitéPas de haute visibilité
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceDroit
Aperçu
- Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.